FC-161RF(84601) 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具] 31518594

FC-161RF(84601) 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具] 31518594
FC-161RF(84601) 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具] 31518594
FC-161RF(84601) 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具] 31518594
FC-161RF(84601) 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具] 31518594
FC-161RF(84601) 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具] 31518594
FC-161RF(84601) 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具] 31518594

2リングファイル スーパーエコノミー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA3-E
ネイビー
収納枚数210枚
タイプヨコ型
内容量1冊注文コード31518594品番FC-161RF(84601)
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。
傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。
差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。
とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。
めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。
見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。

サイズA3-Eネイビー材質表紙材質:ポリプロピレン(PP)1.5mm、とじ具:金属タイプヨコ型外形寸法(mm)縦307×横450×背幅35収納枚数210枚穴数2リング内径(Φmm)26穴間隔(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする