※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mリード線(-)グロメット/リード線(長さ0.6m)注文コード31518636品番ZR100-K25HSB-E
参考基準価格(税別)¥50,270販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・リード線など201種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能