曜日別特売
B-910 寒くなったら使う手袋(塩化ビニール) 勝星産業 31519015

B-910 寒くなったら使う手袋(塩化ビニール) 勝星産業 31519015
B-910 寒くなったら使う手袋(塩化ビニール) 勝星産業 31519015
B-910 寒くなったら使う手袋(塩化ビニール) 勝星産業 31519015

寒くなったら使う手袋(塩化ビニール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード31519015品番B-910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

冬でも暖かい防寒タイプ。
オールコーティングによる抜群の防水性。
柔軟性が高く手の感覚を損ないません。
塩化ビニルによる高い耐油性

材質
裏地:綿(裏起毛)
樹脂部:塩化ビニール
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等青/白サイズM全長(cm)28入数(双)1中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.5
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする