曜日別特売
FB-2015-60 クリップファイル 発泡美人 A5 セキセイ 31519094

クリップファイル 発泡美人 A5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード31519094品番FB-2015-60
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
名刺やメモが挟める内ポケット付。

ブラック寸法(mm)250×176×10サイズA5グリーン購入法適合厚さ(mm)2.5タイプタテ材質(とじ具)収納枚数(枚)50表紙仕様再生発泡PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28644684
2021-07-05
用途: 現場に行くとき
製造業

このサイズだと現場に行くとき煙管服の中に入る大きさなので重宝しています。まだ購入したばかりなのでなんとも言えませんが!

対象商品 : 28644684
2021-03-11
用途: メモ
その他業種

サイズがとても丁度良かったです。外でメモしたいときにも、カバンに入るので、持ち運びに便利です。また、頑丈な素材でできていて、傷や汚れにも強い素材で、薄型なのにメモがしやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする