FL-186HO(89176) クリアホルダー 厚口 PLUS(プラス)[文具] 31520098

FL-186HO(89176) クリアホルダー 厚口 PLUS(プラス)[文具] 31520098
FL-186HO(89176) クリアホルダー 厚口 PLUS(プラス)[文具] 31520098
FL-186HO(89176) クリアホルダー 厚口 PLUS(プラス)[文具] 31520098
FL-186HO(89176) クリアホルダー 厚口 PLUS(プラス)[文具] 31520098
FL-186HO(89176) クリアホルダー 厚口 PLUS(プラス)[文具] 31520098
FL-186HO(89176) クリアホルダー 厚口 PLUS(プラス)[文具] 31520098

クリアホルダー 厚口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)厚さ0.3mm注文コード31520098品番FL-186HO(89176)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

厚みがあってしっかり書類を保護。
角に丸みがあり、手やカバンを傷つけにくい。4方の角が丸くしてありますので、持ち運びの際安心です。
鞄に入れたときなどに折り曲がりにくく、書類を保護します。
大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。
少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等にご利用下さい。
グリーン購入法適合製品です。
通常(0.2mm)に比べて1.5倍の厚み

クリア厚さ0.3mmグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする