曜日別特売
ZR110S1-C35MZ-F 大型真空ユニット (ZR110S~) SMC 31521305

大型真空ユニット (ZR110S~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ注文コード31521305品番ZR110S1-C35MZ-F
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ単位単位切換機能付または、なしリード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様(-) 設定なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式リード線(-) 設定なしCE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(C3) 供給弁/破壊弁: 共通 N.O (SYJ3133)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする