曜日別特売
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022

BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022
BF10-A4-150(87115) サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523022

サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
ライトグレー
外形寸法(mm)縦260×横327×背幅150
内容量1個注文コード31523022品番BF10-A4-150(87115)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。
コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、
情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。
机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。
アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。
両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)
ボックスの片面にはインデックスが付いています。
オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。

サイズA4-Eライトグレーグリーン購入法適合外形寸法(mm)縦260×横327×背幅150付属品取っ手カバー付仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31523047
2021-11-09
用途: 書類整理
建設業・工事業

1年分の決算書類をまとめて入れることが出来 見たいときの蓋を開けたとき背表紙の文字が読めるので良いです

対象商品 : 31523038
2018-11-29
用途: 備品や在庫の保管

出張や納品などの目的別に必要なものをまとめておくのに使っています。
普段使っているワイヤーラックにピッタリの奥行きで、作業場がすっきり片付けやすくなりました。
持ち手の穴まわりが丈夫で安心感があり、見た目もシンプルなのがとても良いです。
「あれはどこへ置いたっけ?」と探し回る時間の節約にもなりました。

対象商品 : 31523013
2017-01-19
用途: 季刊誌の保存
キューブ・テン不動産業

梱包丁寧。
商品、紙製ですが厚手なのでしっかりとしています。イメージも写真と相違ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする