曜日別特売
FL-131CE(84085) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523634

FL-131CE(84085) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523634
FL-131CE(84085) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523634
FL-131CE(84085) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523634
FL-131CE(84085) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523634

ケースファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
背幅(mm)
材質表紙:90%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm
表紙:90%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm
表紙:90%再生ポリプロピレン(PP)0.8mm
内容量1冊注文コード31523634品番FL-131CE(84085)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490

書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。
保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。
書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。
気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。
書類以外の情報の収納、管理にも。
背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。
開閉が簡単な面ファスナー式。

仕様面ファスナー付材質表紙:90%再生ポリプロピレン(PP)0.6mmグレーサイズA4外形寸法(mm)縦315×横257×背幅20色(本体)ブラック背ラベル色グレー
注意
※カラーは表紙の印刷及び背ラベルの色であり、本体はすべてブラックです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31523643
2018-10-10
用途: 資料整理
株式会社サカイナゴヤ

使いやすくファイルがしやすい、もっと背表紙の色の種類があると、区分しやすくてよいが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする