SB-110(33227) スクラップブック PLUS(プラス)[文具] 31524036

SB-110(33227) スクラップブック PLUS(プラス)[文具] 31524036
SB-110(33227) スクラップブック PLUS(プラス)[文具] 31524036
SB-110(33227) スクラップブック PLUS(プラス)[文具] 31524036
SB-110(33227) スクラップブック PLUS(プラス)[文具] 31524036
SB-110(33227) スクラップブック PLUS(プラス)[文具] 31524036
SB-110(33227) スクラップブック PLUS(プラス)[文具] 31524036
SB-110(33227) スクラップブック PLUS(プラス)[文具] 31524036

スクラップブック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4-S
内容量1冊注文コード31524036品番SB-110(33227)
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

新聞・雑誌の切り抜き整理に。20mm角の方眼(茶色の実線)入り。
領収書やレシートの管理、写真やメモなどにも便利。
アルバムのように思い出の保存用など様々な用途に使えます。
とじ様式が鋲留式なのでひっぱりに強く、背表紙とページが抜けにくい。
中紙が30枚あるから、大量の切り抜きを貼れる。
両面クラフト紙表紙

サイズA4-S材質表紙:両面クラフト紙(古紙パルプ配合率60%再生紙)600g/m2、中紙:古紙パルプ配合率40%再生紙70g/m2、背芯材:古紙パルプ配合率100%再生紙1200g/m2、トータルの再生比率55%外形寸法(mm)縦307×横240×背幅25とじ仕様鋲留式中紙30枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 領収証の保存に

他社のスクラップブックより安く購入できたので良かったです。

対象商品 : 31524036
2024-07-26
用途: 事務作業時
有限会社フェイヅ卸売・小売業

何処にいっても同じものばかりで色違いが必要だったので助かりました
つくりは同じくしっかりとしていますので満足です

2024-09-04
用途: 領収書貼付け
株式会社小笠原組建設業・工事業

中に線があり、貼付けの目安になって使いやすいです。
定番商品なので、長年同じ商品を愛用しています。

対象商品 : 31524036
2022-10-05
用途: 会社事務処理
サービス業

定番の様式で、使いやすく日時が経ってもよれよれにならないのでとても使い勝手が良い

対象商品 : 31524036
2022-03-22
用途: 領収書の貼り付けに。

中に線が引いてあるので、まっすぐ貼ることができます。

対象商品 : 31524036
2021-09-24
用途: 領収書綴として
製造業

もう少し横幅があれば綴じたものが折れなくて良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする