IT-221GE(46053) お手軽光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526276

IT-221GE(46053) お手軽光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526276
IT-221GE(46053) お手軽光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526276
IT-221GE(46053) お手軽光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526276
IT-221GE(46053) お手軽光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526276
IT-221GE(46053) お手軽光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526276
IT-221GE(46053) お手軽光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526276
IT-221GE(46053) お手軽光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526276

お手軽光沢紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
サイズA4
内容量1パック(100枚)注文コード31526276品番IT-221GE(46053)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

収納してかさばらない薄さで、写真プリントに適した、美しい仕上がり。
きれいに印刷できる、インクジェットプリンタ専用紙。
「お手軽光沢紙」は、インクジェットプリンタ専用の、高品質なグロスコーティング紙です。紙をペースにしたキャストコート紙になります。
紙ベースの用紙、キャスト紙の中で薄手で手軽なタイプです。
用紙の厚さ、0.185mmは写真用紙としては薄手なので、資料としてたくさん出力したり、台紙に張り込む際にかさばらない良さがあります。
撮りためたスナップ写真をファイリングしたり、スクラップブッキングを楽しむのにぴったり。
たくさんの写真をまとめて出力する際にお使いください。かさばらないから写真の大量プリントに人気です。
プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。

サイズA4素材光沢紙厚(mm)0.185入数100枚白色度(%)99適合プリンタインクジェットプリンター仕様光沢片面 ウラ上質紙、インクジェットプリンター専用紙入数(枚)100外形寸法(mm)210×297紙質光沢坪量(g/m2)150印刷方式片面光沢80%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする