曜日別特売
IT-324NS-H(45228) デコレーション用水転写シート PLUS(プラス)[文具] 31526748

IT-324NS-H(45228) デコレーション用水転写シート PLUS(プラス)[文具] 31526748
IT-324NS-H(45228) デコレーション用水転写シート PLUS(プラス)[文具] 31526748
IT-324NS-H(45228) デコレーション用水転写シート PLUS(プラス)[文具] 31526748
IT-324NS-H(45228) デコレーション用水転写シート PLUS(プラス)[文具] 31526748
IT-324NS-H(45228) デコレーション用水転写シート PLUS(プラス)[文具] 31526748
IT-324NS-H(45228) デコレーション用水転写シート PLUS(プラス)[文具] 31526748
IT-324NS-H(45228) デコレーション用水転写シート PLUS(プラス)[文具] 31526748

デコレーション用水転写シート

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5シート)注文コード31526748品番IT-324NS-H(45228)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

布や木、金属・樹脂・ガラスにもできるのでPOPや什器への転写表示や立て札・サインづくりに。
直接印字できないPOPや什器への転写表示に。
幅広く使えるノーカットタイプ。自由な形にカットして、水を使っていろいろなものに転写できます
洗剤で洗えるモノなら表示を洗い流すことが出来ます。
シートは透明なので、まるでインクだけを転写したような仕上がり。
直接プリントできない什器や立て札、車体など緩やかな曲線にも転写できます。
※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

サイズハガキシート厚さ(mm)0.12(120μm)クリアー
注意
※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31526748
2019-07-26
用途: 簡易的なアイテムのロゴ入れ用

写真撮影時にアイテムに自社ロゴを入れて撮影する必要があったのですが、このシートさえあれば大変安価に済みますので重宝しています。

対象商品 : 31526732
2017-11-11
用途: 製品へのロゴ印刷

貼り付け時が問題。位置をしっかり固定できないので難しい。また、余白を多めにしないと文字が歪みます。顔料対応で薄さもかなり薄いほうなので期待していただけに残念でなりません。とにかく、顔料対応で、もっと薄いものを望んでいます。とりあえずウチではちょっと使えなかったですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする