LT-500T(45020) レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] 31527292

LT-500T(45020) レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] 31527292
LT-500T(45020) レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] 31527292
LT-500T(45020) レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] 31527292
LT-500T(45020) レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] 31527292
LT-500T(45020) レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] 31527292
LT-500T(45020) レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] 31527292

レーザーラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100シート)
面付ノーカット
ラベルサイズ(mm)297×210
内容量1パック(100シート)注文コード31527292品番LT-500T(45020)
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。
DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。
カラーレーザーにも対応します。
スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。
水性ペンの使用も可能。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。
ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。
※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。

厚さ(μm)128、【ラベル】70面付ノーカットラベルサイズ(mm)297×210片数20余白なし入数100枚仕様裏面5mm方眼付厚さ(mm)0.128シートサイズ(mm)297×210白色度(%)約90坪量(g/m2)【ラベル】71ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
注意
※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする