曜日別特売
LT-300W(46721) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493

LT-300W(46721) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493
LT-300W(46721) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493
LT-300W(46721) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493
LT-300W(46721) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493
LT-300W(46721) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493
LT-300W(46721) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493
LT-300W(46721) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493

耐水フィルムラベル マットホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(10シート)
注文コード
31527493
品番
LT-300W(46721)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。
トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。
定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。
設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。
きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。
優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。
※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。
インクジェットプリンターには使えません。
カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。
台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。
表面のマート仕上げにより、トナーの美しい定着はもとより、万年筆や油性・水性ボールペン、カラーペン、シャープペンシル、鉛筆、色鉛筆など、さまざまな筆記具での手書きにも対応しますので、様々な表現での屋外表示にお使いいただけます。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、
また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。

仕様
台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り、様々な筆記具で手書きできます
サイズ
A4
外形寸法(mm)
297×210
面付
ノーカット
紙厚(μm)
総厚:160(0.16mm)、ラベル厚:75(0.075mm)
素材
マットホワイトフィルム
注意
※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする