曜日別特売
OC-230S(68828) 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具] 31529182

OC-230S(68828) 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具] 31529182
OC-230S(68828) 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具] 31529182
OC-230S(68828) 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具] 31529182
OC-230S(68828) 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具] 31529182
OC-230S(68828) 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具] 31529182
OC-230S(68828) 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具] 31529182
OC-230S(68828) 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具] 31529182

液晶用クリーナー 詰め替え

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100枚)
商品タイプLサイズボトル詰替え用
内容量1個(100枚)注文コード31529182品番OC-230S(68828)
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ボトルにぴったりな、詰替え用。
サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。
ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。
スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。
薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。
帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。

エコマーク認定認定材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みませんタイプLサイズボトル詰替え用入数(枚)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×2601枚の寸法(mm)140×180商品タイプLサイズボトル詰替え用エコマーク認定番号08 140 021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする