DVC-CHM カッター型引廻鋸 SK11 31529926

DVC-CHM カッター型引廻鋸 SK11 31529926
DVC-CHM カッター型引廻鋸 SK11 31529926

カッター型引廻鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31529926品番DVC-CHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。
腰袋などへの収納が便利なカッター型です。
刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。

用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
注意
使用上の注意を確認の上、ご使用ください。使用中は、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。使用後は必ず、子供などの手の届かないところに保管して下さい。刃先は鋭利に仕上げていますので、取扱いには注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする