茶 Pサイズ肥後守H付割込 青紙 肥後守 31530109

茶 Pサイズ肥後守H付割込 青紙 肥後守 31530109
茶 Pサイズ肥後守H付割込 青紙 肥後守 31530109

Pサイズ肥後守H付割込 青紙

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード31530109品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

携帯に便利なホルダー付のポケットサイズ肥後守です。
刃は安来鋼の青紙を使用した割込タイプです。
刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。

用途木工・竹などを対象とした小細工用。材質(刃)安来鋼(青紙)刃長(mm)約55刃厚(mm)約3ハンドル寸法(mm)約75材質(ハンドル部)真鍮
注意
鋭利な刃物です。取扱には十分注意して下さい。刃部には直接手を触れないで下さい。仕様時は刃部と柄部がまっすぐの状態で作業して下さい。
無理な力を入れたり。突き立てるような使い方はしないで下さい。はぶが戻り指をはさんだりする原因となります。折りたたむ際に指をはさまないように注意し、子供の手の届かないところに保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530109
2020-07-03
用途: 鉛筆削り
製造業

切れ味が非常にいいので自由自在に削れる。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする