曜日別特売
EPS-18M 精密ドライバー SK11 31530233

EPS-18M 精密ドライバー SK11 31530233
EPS-18M 精密ドライバー SK11 31530233

精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端形状マイナス
先端サイズ1.8mm
内容量1本注文コード31530233品番EPS-18M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。
グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。

用途精密ネジの締め付け、緩め作業。先端形状マイナス先端サイズ1.8mm先端刃幅(mm)1.8材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
注意
ドライバーの刃先がネジ溝から外れないようにドライバーの頭部を指で軽く押さえながら回してください。
電気が流れているものには、使用しないでください。
ネジのサイズの合ったものを使用してください。
作業時には保護メガネを着用してください。
過負荷はネジの破損やケガの原因となります。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする