曜日別特売
SRA-250 ロッキングプライヤー SK11 31530644

SRA-250 ロッキングプライヤー SK11 31530644
SRA-250 ロッキングプライヤー SK11 31530644

ロッキングプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)248
最大口開き(mm)48
内容量1個注文コード31530644品番SRA-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。
厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。
カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)48全長(mm)248材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
注意
より強い締付力が必要な場合は通常調整タイプのロッキングプライヤーをお使いください。
吊り具として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530644
2020-11-27
用途: 自動車整備

調整するのがめんどくさくて購入しました。
強く挟みたい時は、普通のバイスプライヤーを使っています。
もうすこし長ければ力も入りやすいしいいかなと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする