SRA-225CP C型ロッキングP パット付き SK11 31530678

SRA-225CP C型ロッキングP パット付き SK11 31530678
SRA-225CP C型ロッキングP パット付き SK11 31530678

C型ロッキングP パット付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31530678品番SRA-225CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。
厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。
パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)62全長(mm)228材質アゴ部:クロームモリブデン鋼深さ(mm)懐:57
注意
より強い締付力が必要な場合は通常調整タイプのロッキングプライヤーをお使いください。
吊り具として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530678
2021-01-08
用途: アングル等金物の仮止め
株式会社セフティー梅田建設業・工事業

幅調整をしなくていいので大変便利です。これは買って正解でした。
難点を1つだけあげるなら片手で締め付けるには少し苦労します。もう少し小さいサイズがあったら最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする