オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。表示面傾斜角度:70°中紙入り
特に不満はありません。重ねて収納できるし、サイズもバリエーションがありぴったりのものが選べました。
卓上で安定していて見栄えもよくわかりやすく会議室が落ち着く。
ハンドメイドで店名を入れて飾りたいと思っています。どんな字体にするか考え中です。とても使いやすそうなので楽しみながら使いたいとおもいます。