CT-109L(62119) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530792

CT-109L(62119) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530792
CT-109L(62119) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530792
CT-109L(62119) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530792
CT-109L(62119) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530792
CT-109L(62119) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530792
CT-109L(62119) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530792

カード立て L型

(3件のレビュー)
外形寸法(mm)W80×D25×H55
内容量1個注文コード31530792品番CT-109L(62119)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り

材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)外形寸法(mm)W80×D25×H55中紙サイズ(mm)W78×H49傾斜角度(°)表示面:70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530738
2020-10-25
用途: 会議時
卸売・小売業

特に不満はありません。重ねて収納できるし、サイズもバリエーションがありぴったりのものが選べました。

対象商品 : 31530738
2019-05-22
用途: 会議時
医療・福祉・介護関連業

卓上で安定していて見栄えもよくわかりやすく会議室が落ち着く。

対象商品 : 31530756
2019-01-11
用途: 店名入れ
サービス業

ハンドメイドで店名を入れて飾りたいと
思っています。
どんな字体にするか考え中です。
とても使いやすそうなので楽しみながら
使いたいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする