CT-110L(62120) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530808

CT-110L(62120) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530808
CT-110L(62120) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530808
CT-110L(62120) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530808
CT-110L(62120) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530808
CT-110L(62120) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530808
CT-110L(62120) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530808

カード立て L型

(3件のレビュー)
取扱い終了
外形寸法(mm)W70×D23×H45
内容量1個注文コード31530808品番CT-110L(62120)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り

材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)外形寸法(mm)W70×D23×H45中紙サイズ(mm)W68×H39傾斜角度(°)表示面:70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31530808CT-110L(62120)31530774CT-107L(62117)CT-110L(62120) カード立て L型 PLUS(プラス)[文具] 31530774カード立て L型PLUS(プラス)[文具]1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530738
2020-10-25
用途: 会議時
卸売・小売業

特に不満はありません。重ねて収納できるし、サイズもバリエーションがありぴったりのものが選べました。

対象商品 : 31530738
2019-05-22
用途: 会議時
医療・福祉・介護関連業

卓上で安定していて見栄えもよくわかりやすく会議室が落ち着く。

対象商品 : 31530756
2019-01-11
用途: 店名入れ
サービス業

ハンドメイドで店名を入れて飾りたいと
思っています。
どんな字体にするか考え中です。
とても使いやすそうなので楽しみながら
使いたいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする