曜日別特売
106(40503) 片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531964

106(40503) 片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531964
106(40503) 片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531964
106(40503) 片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531964
106(40503) 片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531964
106(40503) 片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531964
106(40503) 片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531964

片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)990×590
内容量1枚注文コード31531964品番106(40503)
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
高透明で文字が見やすいデスクマット。
グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)
片面無移行(非転写)なので、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット。キレイにご使用いただけます。
マット表面は光沢タイプです。
マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。
※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

タイプダブル(下敷き付き)(下敷)グリーン材質10%再生樹脂(マット:16%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷:レーヨン(メルトン)0.7mm厚)、特殊ラミネート(無移行処理)寸法(幅W×奥行D)(mm)990×590角寸法角10R適合寸法(mm)机106(1000×600)マット厚(mm)1.8下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
注意
※上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする