東芝シュネデール・インバータ
直流リアクトル三相200V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
26.5
4.4
8.2
11.5
19.5
26.5
35.5
51
68.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31532306
品番
DCL3-2055
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種別
直流リアクトル
寸法H(mm)
123
概略質量(kg)
2.2
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
97
定格電流(A)
26.5
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
M5
寸法W(mm)
96
適合インバーター
VFAS3J-2055PL