曜日別特売
BS-600L(89278) ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具] 31533346

BS-600L(89278) ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具] 31533346
BS-600L(89278) ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具] 31533346
BS-600L(89278) ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具] 31533346
BS-600L(89278) ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具] 31533346
BS-600L(89278) ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具] 31533346
BS-600L(89278) ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具] 31533346

ブックスタンド(BSシリーズ) L型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31533346品番BS-600L(89278)
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。
机上の書類や本をスッキリ整理できる、卓上整理を目的としたシンプルなブックスタンド。
スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。
サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。
スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。
丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。
オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。

シルバー仕様本立仕切棒(スライド式)2本材質本体:スチール質量(kg)2.6外形寸法(mm)W600×D250×H200間口(mm)600
注意
※本製品は組立式です。届いたパーツをプラスドライバーで留めて組み立てます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31533346
2021-02-14
用途: 書類の整理
サンホームズ内山

書類、本。他。スティール製が良い。収める本等少ない時も動かないので安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする