IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175

 

IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175
IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175
IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175
IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175
IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175
IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175
IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175
IS-009NQ(58382) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) PLUS(プラス)[文具] 31535175

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
文字河野(カワノ)
河野(カワノ)
加藤(カトウ)
加納(カノウ)
河合(カワイ)
角田(カクダ)
鎌田(カマタ)
金子(カネコ)
金田(カネダ)
神田(カンダ)
川口(カワグチ)
川崎(カワサキ)
川上(カワカミ)
川端(カワバタ)
片岡(カタオカ)
片山(カタヤマ)
河村(カワムラ)
笠原(カサハラ)
梶原(カジワラ)
亀井(カメイ)
金井(カナイ)
甲斐(カイ)
神谷(カミヤ)
川村(カワムラ)
川田(カワダ)
川島(カワシマ)
川本(カワモト)
柏木(カシワギ)
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード31535175品番IS-009NQ(58382)
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

文字河野(カワノ)色(本体)ブラックシリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31537056
2020-03-02
用途: 日常の認め印

サイズ的に最適です。インクの詰め替えができるので長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする