マグネットポンプ SL-20SN型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
接続口径(Φmm)吸入:25、吐出:25
接続口径Φ25ホース
材質(Oリング)EPDM
内容量1台注文コード31553717品番SL-20SN(H)-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。
豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。

用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等接続口径Φ25ホース接続口径(Φmm)吸入:25、吐出:25定格出力(W)200電源(V)100単相電圧(V)100周波数(Hz)50/60兼用最大揚程(m)50Hz:6.3、60Hz:9定格流量(L/min)/揚程(m)50Hz:33/5、60Hz:62/5最大流量(L/min)50Hz:87、60Hz:100取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料流体温度(℃)80液温範囲(℃)0~80使用流体温度(℃)80移送液温(℃)80最大使用液温(℃)80液温(℃)80質量(kg)8接続方式ホース材質(Oリング)EPDM材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする