用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等接続口径(Φmm)吸入:JIS10K40A、吐出:JIS10K40A吸入/吐出口径JIS10K40Aフランジ定格出力(kW)0.72電源(V)200三相電圧(V)200電源200V三相周波数(Hz)50最大揚程(m)16定格流量(L/min)/揚程(m)130/11最大流量(L/min)250取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料流体温度(℃)80液温範囲(℃)0~80使用流体温度(℃)80移送液温(℃)80最大使用液温(℃)80液温(℃)80質量(kg)21接続方式フランジ材質(Oリング)FKM設置場所屋内材質(ケーシング)ポリフェニレンサルファイド材質(主軸)SiC(炭化ケイ素)