用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等接続口径(Φmm)吸入:16A、吐出:16A吸入/吐出口径16Aユニオン定格出力(W)65電源(V)100単相電圧(V)100電源100V単相周波数(Hz)50/60兼用最大揚程(m)50Hz:4.3、60Hz:6.5定格流量(L/min)/揚程(m)50Hz:23/3.5、60Hz:34/4最大流量(L/min)50Hz:42、60Hz:50取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料流体温度(℃)80液温範囲(℃)0~80使用流体温度(℃)80移送液温(℃)80最大使用液温(℃)80液温(℃)80質量(kg)4.3接続方式ユニオン材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック