T.SIN(テイシン電機)
テストリードセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(12本)
注文コード
31559125
品番
TLA-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
テストアクセサリーキット
用途
テスター・クランプメーターからの変換用に便利
セット内容
赤、黒各色1本入 計6本入
全長(mm)
400
質量(g)
148
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
400