曜日別特売
M-HPB2 無地ハンドルPETクリアBOX HEADS(ヘッズ) 31560026

無地ハンドルPETクリアBOX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード31560026品番M-HPB2
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

中身がしっかりと見える、持ち手付きのPETボックスです。商品を保護しながらも、見せて販売する事ができるので、まとめ売りや商品価値を伝えるのに最適です。

材質PET[透明]厚さ(mm)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(150)×185×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31560026
2023-03-16
用途: キャンドルのラッピング
Best on Line教育・研究機関

商品は予想通りで問題なし。写真より透明度高く、内容が綺麗に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする