曜日別特売
1907R サテンリボン 19mm HEADS(ヘッズ) 31561426

サテンリボン 19mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LAVENER
内容量1巻注文コード31561426品番1907R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

LAVENER幅(mm)19仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)20アズワン品番61-7275-16
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31561399
2022-03-23
用途: 趣味
その他業種

しっかりしたサテン生地です。手触りもいいです。
ありがとうございます。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする