曜日別特売
0621R サテンリボン 6mm HEADS(ヘッズ) 31561828

サテンリボン 6mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LIGTGREEN
内容量1巻注文コード31561828品番0621R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

LIGTGREEN幅(mm)6仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)30アズワン品番61-7274-67
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: ラッピング
卸売・小売業

ゴールド購入、キラキラしたゴールドではなく渋めのゴールドです。
大人っぽいラッピングができました。

対象商品 : 31561776
2021-12-08
用途: 商品のプレゼントラッピング
株式会社ピュアリーニュ卸売・小売業

プレゼントラッピングに使用しています。丁度良い幅、綺麗な発色、光沢、価格のバランスが取れていて何度もリピートしています。色々なタイプを試しましたがこれが一番気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする