曜日別特売
JUT-R2 ジュートリボン HEADS(ヘッズ) 31562135

ジュートリボン

(2件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
内容量1巻注文コード31562135品番JUT-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

ナチュラル素材が使いやすいリボンです。雰囲気がぐっと良くなりますね。

ピンク幅(mm)1種別2材質ジュート1巻長さ(m)50
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31562126
2023-05-28
用途: 商品の包装
製造業

ハサミで切ると毛が少し散らばります。色は綺麗です。

対象商品 : 31562153
2021-09-15
用途: ラッピングに
卸売・小売業

思ったより細かったですが、二本どりにして使うといい感じになりそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする