SCP-GR1 ステッチカラーナイロングログランリボン HEADS(ヘッズ) 31562318

ステッチカラーナイロングログランリボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1巻注文コード31562318品番SCP-GR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

白いステッチがかわいいナイロングログランリボン。結びやすい柔らかなリボン。全色揃えたくなるアイテムです。

ピンク幅(mm)10種別1材質ナイロン1巻長さ(m)20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする