曜日別特売
CHP-R3 チェックリボン ギンガム HEADS(ヘッズ) 31562485

チェックリボン ギンガム

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)10
ピンク
内容量1巻注文コード31562485品番CHP-R3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チェックのキュートな布リボンです。5色展開でそれぞれ3つの幅をご用意しています。

ピンク幅(mm)10種別3材質ポリエステル1巻長さ(m)20アズワン品番61-7277-25
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-07
用途: ラッピング
その他業種

質感もデザインもとっても素敵でした。また必ず購入させてください!

対象商品 : 31562397
2024-05-06
用途: ラッピング
その他業種

デザインも質感もとってもよかったです。また必ずリピートしようと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする