TW1903R トゥインクルサテンリボン HEADS(ヘッズ) 31562695

トゥインクルサテンリボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)19
パープル
1巻長さ(m)20
内容量1巻注文コード31562695品番TW1903R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

キラリと光る両端のラインが特徴のサテンリボンです。

パープル幅(mm)19仕様両面仕様材質ポリエステル1巻長さ(m)20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする