曜日別特売
NPL-R5 ナチュラルワイヤーリボン HEADS(ヘッズ) 31562844

ナチュラルワイヤーリボン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1巻注文コード31562844品番NPL-R5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

無地で幅広のワイヤー入りリボンです。使いやすい素材と色展開で、ナチュラルなラッピングに合わせやすいリボンです。

ベージュ幅(mm)40仕様ワイヤー入(両端)材質ポリエステル1巻長さ(m)10
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※ワイヤーの先端で怪我をしないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31562844
2023-12-24
用途: ラッピング時
Beanstalk株式会社飲食業

色合いが暖かく、ラッピングを依頼された時につけるとお客様からとても喜んでもらえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする