曜日別特売
RO-LR11 レースコットンリボン HEADS(ヘッズ) 31563088

レースコットンリボン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻幅(mm)13注文コード31563088品番RO-LR11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730

レースリボンに新色が登場!ベージュピンク、パープルグレー、ローズピンク、モスグリーンの4色が追加されました。ラッピングのアクセントに使うとやわらかい印象になります。やさしいコットン素材です。

パープルグレー幅(mm)13材質綿1巻長さ(m)10
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31563063
2021-05-29
用途: 布小物の製作用
裁縫屋製造業

品質は良かったです。このようなコットンリボンのほかに、コットンモチーフがあると洋服やエプロンのワンポイントに使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする