曜日別特売
ZSP1-B0XY-15CL-D 真空ユニット/吸着確認スイッチ (ZSP1-~) SMC 31564041

真空ユニット/吸着確認スイッチ (ZSP1-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31564041品番ZSP1-B0XY-15CL-D
参考基準価格(税別)¥21,010販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

配管コネクタ(3m)機種適用吸着ノズル径0.5~1.2mmPV・Vポート管接続口径M6X1(準標準)組換用ユニット組換用ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする