曜日別特売
ZSP1-S0X-15CN 真空ユニット/吸着確認スイッチ (ZSP1-~) SMC 31564145

真空ユニット/吸着確認スイッチ (ZSP1-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31564145品番ZSP1-S0X-15CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

接続方法(0X)サクションフィルタ付M5×0.8配線方式(CN)コネクタなし適合ノズル口径(Φmm)(S)o0.3~o0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする