ZU05L 直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC 31564233

直線形真空エジェクタ (ZU0~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31564233品番ZU05L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48

質量(g)6.5空気消費量(L/minANR)14最大吸込流量(L/min[ANR])12最高真空圧力(kPa)-48(供給圧力:0.45MPaの時)トラスコ品番419-4594適合チューブ外径SUP.ポート/6、VAC.ポート/6最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気ノズル口径(Φmm)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31564233ZU05L24224209ZU05LAZU05L 直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC 24224209直線形真空エジェクタ ZUシリーズSMC1個
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする