SMC
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31564267
品番
ZU07S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
質量(g)
7
空気消費量(L/minANR)
29
最大吸込流量(L/min[ANR])
10
最高真空圧力(kPa)
-84(供給圧力:0.45MPaの時)
トラスコ品番
419-4624
適合チューブ外径
SUP.ポート/6、VAC.ポート/6
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
空気
ノズル口径(Φmm)
0.7
CADデータダウンロード