曜日別特売
OGM-BM オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 31564549

オーガンジーバッグ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モーブ
サイズM
内容量1袋(10枚)注文コード31564549品番OGM-BM
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使いやすくかわいい無地オーガンジーギフトバッグです。コスメやアクセサリーなどの小さなギフトなどにもぴったり!季節を問わずお使いいただけるアイボリーとモーブの2色展開です。
母の日やホワイトデイのギフトにも喜んでいただけます。

モーブサイズM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×200×50仕様サテンリボン付材質ナイロン厚さ(mm)0.15アズワン品番61-7264-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564506
2023-05-22
用途: 写真撮影時
Photo Studio Ranunサービス業

思ったより小さかったけど、質感はよく使いやすい感じはした

2022-06-05
用途: ラッピング
Tsugumi coffee卸売・小売業

プチギフトのラッピングとして使用させていただきました。とても可愛くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする