ボリュームパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 31564813 品番 VOP-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。

材質 幅(mm)1 質量(g)500 ホワイト アズワン品番61-7283-74 仕様パッキン:幅1mm
注意
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31564777
2022-05-13
用途:
商品のラッピング
田中酒造株式会社 様 (製造業)

一袋の量も丁度よく、色もカラフルでとても使い勝手がいいです

対象商品:
31564804
2021-11-21
用途:
ラッピング
パンと暮らしのcoccoya 様 (飲食業)

小分けになっているので、割いて使う必要がなく便利です♪

対象商品:
31564777
2021-11-16
用途:
ギフト梱包
卸売・小売業

気になるにおいもなく、ほぐして使えばふんわりとボリュームが出るので重宝しています。

対象商品:
31564795
2021-03-24
用途:
梱包用資材として活用

梱包時のクッション性・商品見栄えに役立ちました。
要望として、同量でカラーバリエーション(3色or5色)選択出来ると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする