曜日別特売
CDG1UA25-250Z-M9B 耐水性向上シリンダ  CDG1UA25 SMC 31568346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1UA25-250Z-M9B 耐水性向上シリンダ  CDG1UA25 SMC 31568346
CDG1UA25-250Z-M9B 耐水性向上シリンダ  CDG1UA25 SMC 31568346

耐水性向上シリンダ CDG1UA25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31568346品番CDG1UA25-250Z-M9B
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする