曜日別特売
2CEM-G-2D-0.3 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 31570412

2CEM-G-2D-0.3 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 31570412
2CEM-G-2D-0.3 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 31570412
2CEM-G-2D-0.3 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 31570412
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ

(8件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
刃径(Φmm)0.3
シャンク径(Φmm)3
刃長(mm)0.6
全長(mm)40
内容量1本注文コード31570412品番2CEM-G-2D-0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。

材質超硬合金コーティングTiAlN刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03刃径(Φmm)0.3刃長(mm)0.6全長(mm)40シャンク径(Φmm)3タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル切削条件

Slotting

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.2240907514320451202035314901457405023041580140
0.3219007513020451093040286301506732024537800145
0.419910801184050994040260301606120025534360155
0.518100851076050904045236601655564027031240165
0.61645090978055822045215101755058028528400170
0.81495095889055747050195501854598030025820180
113590100808060679050177701954180031523470190
1.58880145527080532075115001952613036519290285
2746015048909540907588802102090043515680325
2.56630160425010535408573202101777043513070325
35800170361011529909557502101463043510450325
44890240299015025201254370210104504358360325
5409026024201502040130347021086904356460325
6361029021901801850145280024072204605420355
7316030019101701620145245025063204604800355
8271031016201601380145209026054204604180355
10209026512801301090130176027043704603230355
1217602301090105900105138028035604602710355
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.233730105200506516830504409020510367032058210195
0.33066010518230651530055400802109425034552920205
0.42787011016580701392055364402258568035548100215
0.52534012015060701266065331202307790038043740230
0.62303012513690751151065301102457081040039760240
0.82093013512450751046070273702606437042036150250
1190301401131085951070248802755852044032860265
1.51243020573801107450105161002753658051027010400
21044021068501355730105124302952926061021950455
2.5928022559501454960120102502952488061018300455
381202405050160419013580502952048061014630455
468503354190210353017561202951463061011700455
55730365339021028601804860295121706109040455
65050405307025025902053920335101106457590495
7442042026702402270205343035088506456720495
8379043522702251930205293036575906455850495
10293037017901801530180246038061206454520495
12246032015301451260145193039049806453790495
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570525
2024-07-09
用途: 部品加工用
製造業

当方職人に依頼され購入致しましたが、安価でありながら全く問題無いとの事でした。

対象商品 : 31570437
2023-09-06
用途: ドリル代わりに
製造業

この手の細いドリルは刃が逃げてしまい意図したところに穴あけするのが大変ですが
エンドミルでは逃げずに穴を開けられます。深さが足りない場合はこの穴をガイドにドリルで開ければOKです。

対象商品 : 31570412
2017-12-28
用途: プリント基板のパターンを作るのに使用してます。
エムピーシー研究所

安い割によく切れます。作業がはかどるので、破損すれば、また買うと思います。

対象商品 : 31570464
2022-04-11
用途: 真鍮の切削
株式会社エイチ・エム・エヌ製造業

微妙に軸がブレており使い物にならない。
無駄でした。

対象商品 : 31570464
2017-10-06
用途: アルミ切削
製造業

cncフライスでのアルミの加工の為に購入いたしました。値段の割に強度が高く、重宝しています。

対象商品 : 31570552
2017-07-13
用途: 金型製作時
旭産商株式会社製造業

他社製品と比べても、遜色ない位なので購入して良かったです。

対象商品 : 31570534
2020-07-26
用途: 鉄の加工
製造業

SS400の加工では気になる摩耗は感じられませんでした

対象商品 : 31570412
2017-03-28
用途: プリント基板作成時

よく切れて満足しています。銅箔切削時のバリも少なく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする