約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。
脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。
モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。
映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。
映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。