曜日別特売
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174

1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174
1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 31581174

電源ソケット(貼り付けタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31581174品番1540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途アクセサリーソケットの増設に。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下付属品両面テープ仕様アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ABS

商品説明動画

ITEM No.1540 電源ソケット(貼り付けタイプ)の特長
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581174
2020-10-29
用途: リアシート後ろに取り付け
高橋タクシー自動車・二輪車・自転車関連業

配線が長めについているので、とても良いです。
電源ONで青ランプで確認出来、明るすぎずグッドです。

対象商品 : 31581174
2019-01-28
用途: 電源の延長
教育・研究機関

シンプルでいいです。自分の都合のいい場所に、しっかりと貼り付けで固定できるのが、ありがたいです。贅沢を言えば、コードがあと50㎝長ければ言うことなしです。

対象商品 : 31581174
2018-03-08
用途: ドライブレコーダー取付時
one自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい大きさでグローブBOXにつけてます。
在庫として何個ストックします。

対象商品 : 31581174
2019-10-06
用途: 車、バイクのメンテナンス
サービス業

シガーライター用の電源増設に使用。付属の両面テープは粘着力が弱く役に立たない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする