曜日別特売
BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137

BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137
BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137
BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137
BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137
BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137
BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137
BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137
BM-F04XBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付 エレコム 31589137

ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 3WAY(リュック・手提げ・ショルダー) 二気室 撥水 キャリーホルダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31589137品番BM-F04XBK
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

提げて・掛けて・背負える3WAY大容量ビジネスバッグ。仕事道具と私物を個別に収納できる二気室タイプ。
提げて・掛けて・背負える3WAYタイプの大容量ビジネスバッグです。
仕事道具と私物を分けて入れられる二気室タイプです。
15.6インチまでのノートパソコンと、10.1インチまでのタブレットが収納可能なクッション入り収納ポケットがついています。
前面には、財布などの小物を分けて収納できるフロントポケットが2つついています。
表面に撥水性のある樹脂コーティングを施し、突然の雨からも中の荷物を守ります。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。
背負うことでリュックとして使用できるリュックベルトがついています。未使用時はバッグ背面に収納可能です。
出張時に便利な、キャリーバッグのハンドル部分に固定できるキャリーホルダーがついています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
大容量のビジネスバッグです。
手持ち、ショルダータイプ、リュックとしてご使用いただけます。
ブラック仕様【持ち運びタイプ】3WAY(ショルダー+背負い+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:~約1350mm)材質主材質:ポリエステル質量(g)約960タイプ3WAYタイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×175×310(取手、ショルダーベルト含まず)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×40×280ポケット【前面】ファスナーポケット×2、【気室内】タブレットポケット×1・メッシュポケット×2・小物ポケット×1・ペンホルダー×3気室数2気室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする